EATON - Befestigungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-401613
Einbaudurchmesser - 30 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Herkunftsland - MA
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082971755
Sonepar Artikelnummer
121379584
Hersteller Artikelnummer
EP-401613
Hersteller Typ
M22-AP
Hersteller Artikel Nr.:
EP-401613
Einbaudurchmesser:
30 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Der Befestigungsadapter M22‑AP ermöglicht die zuverlässige Montage eines einzelnen PCB‑Kontaktelements innerhalb modularer Schaltgeräte oder Bedienfelder. Er sorgt für eine stabile Positionierung des Kontaktelements und unterstützt eine klare, geordnete Strukturierung der internen Aufbauten.


