EATON - Befestigungsadapter, 4 Einbaustellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 279437
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015082794378
Sonepar Artikelnummer
120205570
Hersteller Artikelnummer
279437
Hersteller Typ
M22-A4
Hersteller Artikel Nr.:
279437
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Montageklammer mit vier Montagepunkten für Kontakt- und LED-Elemente aus der RMQ-Produktreihe M22. Der normale M22-A-Adapter hat nur drei Punkte. Der vierte Adapter ist erforderlich, zum Beispiel, für 4 Betätigungstaster und 4 Joysticks, sowie für Fälle, in denen vier Kontakte in Reihe geschaltet werden müssen.


