EATON - Befestigungsadapter mit Staubschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106523
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081063901
Sonepar Artikelnummer
121269486
Hersteller Artikelnummer
106523
Hersteller Typ
M22-ADC
Hersteller Artikel Nr.:
106523
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm


