EATON - Befestigungsadapter, RMQ-Titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266137
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082661373
Sonepar Artikelnummer
120205698
Hersteller Artikelnummer
266137
Hersteller Typ
M22-LS
Hersteller Artikel Nr.:
266137
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Befestigungsadapter für RMQ-Titan Tasten an LS-titan Positionsschaltern


