EATON - Befestigungsadapter, + Staubschutz, 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106524
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081063918
Sonepar Artikelnummer
120925403
Hersteller Artikelnummer
106524
Hersteller Typ
M22-ADC4
Hersteller Artikel Nr.:
106524
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm


