EATON - Befestigungselement für Kabelkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174387
Ausführung - Winkelsatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 114 mm
Höhe - 77.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081708499
Sonepar Artikelnummer
121277817
Hersteller Artikelnummer
174387
Hersteller Typ
BPZ-CDB49/CP
Hersteller Artikel Nr.:
174387
Ausführung:
Winkelsatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
77.8 mm
Tiefe:
49 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


