EATON - Befestigungselement für Kabelkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184981
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 180 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081804078
Sonepar Artikelnummer
121279604
Hersteller Artikelnummer
184981
Hersteller Typ
BPZ-ZP2
Hersteller Artikel Nr.:
184981
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
180 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


