EATON - Befestigungselement isolierend, vormontiert, weiß, 200 Stk. lose im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237837
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082378370
Sonepar Artikelnummer
120508450
Hersteller Artikelnummer
237837
Hersteller Typ
BEL12-E
Hersteller Artikel Nr.:
237837
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


