EATON - Befestigungselement isolierend, vormontiert, weiß, paarweise verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275199
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4015082751999
Sonepar Artikelnummer
120057797
Hersteller Artikelnummer
275199
Hersteller Typ
BEL12
Hersteller Artikel Nr.:
275199
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


