EATON - Befestigungselement isolierend, weiß, Lieferung in Einzelteilen, paarweise verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275201
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 90 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082752019
Sonepar Artikelnummer
120057798
Hersteller Artikelnummer
275201
Hersteller Typ
BEL12A
Hersteller Artikel Nr.:
275201
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


