EATON - Befestigungselement mit Erdungsverbindung, vormontiert, grün, paarweise verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275200
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 90 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082752002
Sonepar Artikelnummer
120057799
Hersteller Artikelnummer
275200
Hersteller Typ
BEL01
Hersteller Artikel Nr.:
275200
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
90 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)


