EATON - Befestigungsklammern fuer Kabelkanaele

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081347
Für Kanalbreite - 25 mm
Für Kanalhöhe - 60 mm
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080813477
Sonepar Artikelnummer
120504728
Hersteller Artikelnummer
081347
Hersteller Typ
KK25
Hersteller Artikel Nr.:
081347
Für Kanalbreite:
25 mm
Für Kanalhöhe:
60 mm
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


