Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigungssatz, Tragschiene, für Seitenlänge 250mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigungssatz, Tragschiene, für Seitenlänge 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002317

  • Ausführung - Profilschiene

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Tiefe - 213 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080023173

Sonepar Artikelnummer

120204216

Hersteller Artikelnummer

002317

Hersteller Typ

BFS-PT3

Hersteller Artikel Nr.:

002317

Ausführung:

Profilschiene

Breite:

70 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

213 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.117 kg

Befestigungs-Satz für Tragschiene, Gehäuseabmessungen = 250 mm