Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigungssatz, Tragschiene, für Seitenlänge 375mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigungssatz, Tragschiene, für Seitenlänge 375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002318

  • Ausführung - Profilschiene

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Tiefe - 311 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080023180

Sonepar Artikelnummer

120204217

Hersteller Artikelnummer

002318

Hersteller Typ

BFS-PT4

Hersteller Artikel Nr.:

002318

Ausführung:

Profilschiene

Breite:

70 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

311 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.163 kg

Befestigungs-Satz für Tragschiene, Gehäuseabmessungen = 375 mm