EATON - Befestigungsschraubensatz, für Haube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101591
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081014835
Sonepar Artikelnummer
120134460
Hersteller Artikelnummer
101591
Hersteller Typ
BCZ-A-BFS-H
Hersteller Artikel Nr.:
101591
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.040 kg


