EATON - Befestigungsset für Kabelkanal 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285232
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082852320
Sonepar Artikelnummer
120504906
Hersteller Artikelnummer
285232
Hersteller Typ
BFZ-KKW-60
Hersteller Artikel Nr.:
285232
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


