EATON - Befestigungswinkel für Schienenstützer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180767
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 828 mm
Höhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081759323
Sonepar Artikelnummer
121278750
Hersteller Artikelnummer
180767
Hersteller Typ
XTBGF1
Hersteller Artikel Nr.:
180767
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
828 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
666 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.493 kg


