EATON - Befestigungswinkel für Vertikalprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177613
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 60 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081720736
Sonepar Artikelnummer
121278016
Hersteller Artikelnummer
177613
Hersteller Typ
XVTL-BRA/VP
Hersteller Artikel Nr.:
177613
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg


