EATON - Befestigungswinkel Kabelfangsch. Eck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 168121
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081646968
Sonepar Artikelnummer
121277222
Hersteller Artikelnummer
168121
Hersteller Typ
XNBW-RC
Hersteller Artikel Nr.:
168121
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


