EATON - Befestigungswinkel, Kabelfangschiene 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106740
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 70 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081065103
Sonepar Artikelnummer
120212302
Hersteller Artikelnummer
106740
Hersteller Typ
XNBW-R2
Hersteller Artikel Nr.:
106740
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
70 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg


