EATON - Befestigungswinkel, Kabelfangschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141851
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 24.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385836
Sonepar Artikelnummer
120925455
Hersteller Artikelnummer
141851
Hersteller Typ
XNNBW-R
Hersteller Artikel Nr.:
141851
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
24.5 mm
Tiefe:
52 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


