Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigungswinkel mit Schlitz, 18 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigungswinkel mit Schlitz, 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135741

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Montagebügel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325344

Sonepar Artikelnummer

121270401

Hersteller Artikelnummer

135741

Hersteller Typ

6161AS7050

Hersteller Artikel Nr.:

135741

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Montagebügel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.090 kg

Zusatzausrüstung für Sensoren