EATON - Befestigungswinkel, Schienenstützer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141848
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385805
Sonepar Artikelnummer
120507073
Hersteller Artikelnummer
141848
Hersteller Typ
XNNBW-G
Hersteller Artikel Nr.:
141848
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.100 kg


