EATON - Befestigungswinkel Schienenstützer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141850
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 56 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081385829
Sonepar Artikelnummer
121270997
Hersteller Artikelnummer
141850
Hersteller Typ
XNNBW-G08
Hersteller Artikel Nr.:
141850
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
56 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


