Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigungswinkel, Schienenstützer, T=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigungswinkel, Schienenstützer, T=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141849

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385812

Sonepar Artikelnummer

120925454

Hersteller Artikelnummer

141849

Hersteller Typ

XNNBW-G06

Hersteller Artikel Nr.:

141849

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.170 kg

Befestigungswinkel für Schienenstützer, Tiefe 600mm, Stahlblech, 10 Stück, inkusive Montagematerialien