Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Befestigungswinkel, Schienenstützer, T=800mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Befestigungswinkel, Schienenstützer, T=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141847

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081385799

Sonepar Artikelnummer

120925453

Hersteller Artikelnummer

141847

Hersteller Typ

XNNBW-E08

Hersteller Artikel Nr.:

141847

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungswinkel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

65 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

345 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.780 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Befestigungswinkel, Sammelschienenträger, T=800mm, E