EATON - Bel Fillerbende IP31 H75 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192915
Ausführung - sonstige
Breite - 595 mm
Höhe - 67 mm
Tiefe - 50.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001664
Sonepar Artikelnummer
120492812
Hersteller Artikelnummer
192915
Hersteller Typ
XTSZSV3-H75W600
Hersteller Artikel Nr.:
192915
Ausführung:
sonstige
Breite:
595 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
50.5 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.030 kg


