Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bel Fillerbende IP31 H75 B800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bel Fillerbende IP31 H75 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192916

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 795 mm

  • Höhe - 67 mm

  • Tiefe - 50.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238001671

Sonepar Artikelnummer

120492813

Hersteller Artikelnummer

192916

Hersteller Typ

XTSZSV3-H75W800

Hersteller Artikel Nr.:

192916

Ausführung:

sonstige

Breite:

795 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

50.5 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.130 kg

Eaton XTSZSV3-H75W800 Belüftete Füllblende IP31, H=75 B=800 mm (192916).