EATON - Bel Modulblende IP31 H325 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192911
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 594 mm
Höhe - 317 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001626
Sonepar Artikelnummer
120492810
Hersteller Artikelnummer
192911
Hersteller Typ
XTSZCSVT3-H325W600
Hersteller Artikel Nr.:
192911
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
594 mm
Höhe:
317 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
52 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.450 kg


