Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Bel Modulblende IP31 H325 B800

EATON
kopierenkopieren
EATON - Bel Modulblende IP31 H325 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192912

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 794 mm

  • Höhe - 317 mm

  • Tiefe - 52 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238001633

Sonepar Artikelnummer

120492811

Hersteller Artikelnummer

192912

Hersteller Typ

XTSZCSVT3-H325W800

Hersteller Artikel Nr.:

192912

Ausführung:

sonstige

Breite:

794 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

52 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.420 kg

Eaton XTSZCSVT3-H325W800 Belüftete Modulblende IP31, H=325 B=800 mm (192912).