EATON - Belüftungskiemen, horizontal, HxB=250x130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112910
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 149 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081124480
Sonepar Artikelnummer
120151581
Hersteller Artikelnummer
112910
Hersteller Typ
LVP-30H15-CS
Hersteller Artikel Nr.:
112910
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
297 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP23
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.470 kg


