EATON - Belüftungskiemen, vertikal, HxB=157x105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112907
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 150 mm
Breite - 117 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081124459
Sonepar Artikelnummer
120151578
Hersteller Artikelnummer
112907
Hersteller Typ
LVP-20V12-CS
Hersteller Artikel Nr.:
112907
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
197 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP23
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


