EATON - Belüftungskiemen, vertikal, HxB=180x130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112909
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 149 mm
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081124473
Sonepar Artikelnummer
120151580
Hersteller Artikelnummer
112909
Hersteller Typ
LVP-30V15-CS
Hersteller Artikel Nr.:
112909
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
297 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP23
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.470 kg


