EATON - Berührungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104903
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Längsabdeckung
Länge - 85 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4015081047130
Sonepar Artikelnummer
120212301
Hersteller Artikelnummer
104903
Hersteller Typ
ZV-BS-G
Hersteller Artikel Nr.:
104903
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
85 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.062 kg


