EATON - Berührungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121999
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Längsabdeckung
Länge - 85 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081201990
Sonepar Artikelnummer
120507118
Hersteller Artikelnummer
121999
Hersteller Typ
BB-IP/5
Hersteller Artikel Nr.:
121999
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
85 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


