Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Beschriftungsstreifen, CSO

EATON
kopierenkopieren
EATON - Beschriftungsstreifen, CSO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107885

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081075409

Sonepar Artikelnummer

120504783

Hersteller Artikelnummer

107885

Hersteller Typ

LAB-BAR_CSO

Hersteller Artikel Nr.:

107885

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Installationsverteiler – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)