Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Beschriftungsstreifen, Einlage leer

EATON
kopierenkopieren
EATON - Beschriftungsstreifen, Einlage leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107952

  • Ausführung - Beschriftungsbogen

  • Bedruckbar mit - Tintenstrahl und Laser

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081075782

Sonepar Artikelnummer

120504801

Hersteller Artikelnummer

107952

Hersteller Typ

LAB-TAPE_A4_BLANK

Hersteller Artikel Nr.:

107952

Ausführung:

Beschriftungsbogen

Bedruckbar mit:

Tintenstrahl und Laser

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

48219090

Gewicht:

0.002 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)