EATON - Betaetigungsrahmen IP40 fuer Auf/Einbaug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289981
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 117 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082899813
Sonepar Artikelnummer
121282917
Hersteller Artikelnummer
289981
Hersteller Typ
CI/E-PKZ01-X
Hersteller Artikel Nr.:
289981
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
80 mm
Tiefe:
158 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.260 kg


