EATON - Betoneinbaukasten GuideLed SL 130x1.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071353169
Mit Piktogramm - Nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein
Geeignet für Dauerschaltung - Nein
Mit Fernschalteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539344551
Sonepar Artikelnummer
120714566
Hersteller Artikelnummer
40071353169
Hersteller Typ
40071353169-CG-S LEUCHTEN
Hersteller Artikel Nr.:
40071353169
Mit Piktogramm:
Nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Länge:
440 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.420 kg


