EATON - Binäreingang, UP, 2xSignalkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265627
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082656270
Sonepar Artikelnummer
120125868
Hersteller Artikelnummer
265627
Hersteller Typ
CBEU-02/02
Hersteller Artikel Nr.:
265627
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
0 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
19 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.065 kg


