EATON - Blechwinkel für 1 Kupferschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 35 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696246
Sonepar Artikelnummer
121277606
Hersteller Artikelnummer
173038
Hersteller Typ
XTAAB3
Hersteller Artikel Nr.:
173038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg


