EATON - Blechwinkel für 3 Kupferschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173037
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 35 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696239
Sonepar Artikelnummer
121277605
Hersteller Artikelnummer
173037
Hersteller Typ
XTAAB2
Hersteller Artikel Nr.:
173037
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
35 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
108 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.205 kg


