EATON - Blechwinkel für Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174067
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Stahl
Breite - 62 mm
Höhe - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081705276
Sonepar Artikelnummer
121277762
Hersteller Artikelnummer
174067
Hersteller Typ
XTAAB4
Hersteller Artikel Nr.:
174067
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
62 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.244 kg


