Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - BLEI-AKK 12V/24AH NPL24-12

EATON
kopierenkopieren
EATON - BLEI-AKK 12V/24AH NPL24-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40066070115

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85072080

  • Gewicht - 9.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539335634

Sonepar Artikelnummer

120801866

Hersteller Artikelnummer

40066070115

Hersteller Typ

40066070115

Hersteller Artikel Nr.:

40066070115

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

9.540 kg

Blei-Akku 12V/24Ah NPL24-12 von Eaton für Notlicht-Versorgung. Wartungsfreie Technologie mit dichtem Verschluss. Robuste Konstruktion für Industrietemperaturen. Langzeitlagerfähig ohne Kapazitätsverlust.