EATON - Blende quadratisch GuideLed SL 130X1.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354488
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539342861
Sonepar Artikelnummer
120925279
Hersteller Artikelnummer
40071354488
Hersteller Typ
40071354488
Hersteller Artikel Nr.:
40071354488
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


