Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blendenauflage 32, 60 und 70mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blendenauflage 32, 60 und 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183112

  • Höhe - 11 mm

  • Breite - 8 mm

  • Tiefe - 183 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780396

Sonepar Artikelnummer

121278966

Hersteller Artikelnummer

183112

Hersteller Typ

XNH123-XCS

Hersteller Artikel Nr.:

183112

Höhe:

11 mm

Breite:

8 mm

Tiefe:

183 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Blendenauflage, Zusatzausrüstung, Blendenauflage, 1, 2, 3, Oben und unten, seitlich, Level 32, 60 und 70 mm