Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183110

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 37 mm

  • Tiefe - 23 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780372

Sonepar Artikelnummer

121278964

Hersteller Artikelnummer

183110

Hersteller Typ

XNH00-XCS-T/B

Hersteller Artikel Nr.:

183110

Höhe:

10 mm

Breite:

37 mm

Tiefe:

23 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Blendenauflage, Zusatzausrüstung, Blendenauflage, 00, Oben und unten, Level 60, 70 mm