Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Blendenauflage seitlich 32, 60 und 70mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Blendenauflage seitlich 32, 60 und 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183111

  • Höhe - 11 mm

  • Breite - 10 mm

  • Tiefe - 164 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081780389

Sonepar Artikelnummer

121278965

Hersteller Artikelnummer

183111

Hersteller Typ

XNH00-XCS-R/L

Hersteller Artikel Nr.:

183111

Höhe:

11 mm

Breite:

10 mm

Tiefe:

164 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Blendenauflage, Zusatzausrüstung, Blendenauflage, 00, Seitlich, Level 32, 60 und 70 mm