EATON - Blendensatz IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151218
Ausführung - Blende
Breite - 80 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480135
Sonepar Artikelnummer
121271308
Hersteller Artikelnummer
151218
Hersteller Typ
XMCTB-V-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151218
Ausführung:
Blende
Breite:
80 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
580 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


