EATON - Blendensatz IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151219
Ausführung - sonstige
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 580 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480142
Sonepar Artikelnummer
121271309
Hersteller Artikelnummer
151219
Hersteller Typ
XMCTB-C-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151219
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
580 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.500 kg


